ミラー
ドリル 超硬S M2263
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.2
注文コード
02534008
品番
M2263-12.2
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.2
溝長(mm)
60
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
14.00
材質
超超微粒子