M2268-10.2 ドリル 超硬S M2268 ミラー 02537806

ドリル 超硬S M2268

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)10.2注文コード02537806品番M2268-10.2
参考基準価格(税別)¥188,070販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ドリル径(Φmm)10.2溝長(mm)114全長(mm)162シャンク径(Φmm)12.00材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする