ミラー
ドリル 超硬S M2268
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.3
注文コード
02537815
品番
M2268-10.3
参考基準価格(税別)
¥188,070
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
114
全長(mm)
162
シャンク径(Φmm)
12.00
材質
超超微粒子