ニューフクロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)260
寸法(幅W×長さL)(mm)260×380
内容量1本注文コード02541048品番619991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

さまざま用途にご使用いただける高密度ポリエチレン製極薄(6μ)ロール巻ポリ袋です。ミシン目がついており1枚づづ切り離してご使用いただけます。
食品衛生法試験に合格した衛生的な袋で食品1次接触に対応しております。

用途
スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
寸法(幅W×長さL)(mm)
260×380
形状
ロール
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする