福助工業
HDダスロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1箱(20枚×50本)
1本
幅(mm)
400
400
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×600
400×600
500×600
色
グリーン
No.1 ブルー
No.1 グリーン
No.2 ライトグリーン
No.2 ライトオレンジ
ピンク
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02541179
品番
483133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅(mm)
400
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×600
材質
HDPE
形状
ロール
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
600