M2283-15 ドリル 超硬S M2283 ミラー 02541683

ドリル 超硬S M2283

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)15注文コード02541683品番M2283-15
参考基準価格(税別)¥215,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ドリル径(Φmm)15溝長(mm)65全長(mm)115シャンク径(Φmm)16材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする