ミラー
ドリル 超硬S M2285
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.02
注文コード
02542837
品番
M2285-12.02
参考基準価格(税別)
¥187,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.02
溝長(mm)
71
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
12
材質
超超微粒子