ミラー
ドリル 超硬S M2285
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14.03
注文コード
02543022
品番
M2285-14.03
参考基準価格(税別)
¥225,050
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14.03
溝長(mm)
77
全長(mm)
124
シャンク径(Φmm)
14
材質
超超微粒子