曜日別特売
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647

ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647
ML014G 充電式タワーライト マキタ 02543647

充電式タワーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02543647
品番
ML014G
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

充電式タワーライトML014G
・ 40Vmax/18V
最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型
最大光束15,000lm
最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。
さまざまな現場の仮設照明に
・災害時の仮設照明に
・停電時の照明に
・電源確保が難しい現場の照明に
2台使用すれば、最大光束30,000lm
で、さらに広い範囲を明るく照らせます。
・最大高さ2.4m
多彩な角度可変で様々なシーンに対応
・用途に応じてヘッド部を調整
360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。
・素早くセッティング
・高い設置安定性
【低位置にバッテリボックスを配置】
【安定性の高い形状 & 素材を採用】
【ペグの打込みやすさ向上】
・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能
バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。
【1充電あたりの最大連続点灯時間
】
最小光束1,100lm:約48時間
(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)
最大光束15,000lm:約3時間36分
(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)
・直感的に操作できる操作パネル
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
1
2
その他特長
レンズ保護カバー付
防滴・防じん「アプト」
ソフトスタート(スロー点灯)
昼白色(色温度:5,000K)
バッテリ盗難防止用南京錠ホール付

付属品
ショルダベルト、レンズ保護カバー
寸法(mm)
【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035
質量(kg)
9.5(バッテリ除く)
電圧(V)
直流36(40max)/直流18
光源
LED
照度(Lux)
400~5000
光束(Lm)
1100~15000
注意
※写真のバッテリ、充電器は別販売品です。ライトバッテリは使用できません。
※本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする