EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬S CHD
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
シャンク径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)
45
30
35
40
45
50
55
60
65
70
溝長(mm)
23
8
10
13
18
20
23
25
30
35
40
45
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02544088
品番
CSHD+2.4
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
23
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
2.4
材質
K10