EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬S TR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
6
8
ドリル径(Φmm)
10.6
7.1
8.6
10.6
12
14
15
17
19
2.2
3.1
3.8
4.6
6.2
全長(mm)
90
60
90
95
100
110
120
40
45
50
55
溝長(mm)
40
6
6.5
40
45
50
55
60
3.5
4
4.5
5.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02544544
品番
TR-P+14
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
40
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
呼び寸法
14
表面処理
Pコート