画像準備中

ドリル 超硬S DLC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.01 注文コード02545287 品番DLC-LOHFD5.01
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はドリル径など125種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.01 溝長(mm)70 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理DLCコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする