コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
記号・タイプ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
記号
20
タイプ
平形・固定式金具付
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
注文コード
02546612
品番
PCDM-20-S
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
タイプ
平形・固定式金具付
シリーズ
PCD(PCDM)
記号
20
内径(mm)
パッド・リング:Φ20
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
サイズ
配管部:M8×1.25
配管
おねじ
真空取出口
縦方向
注意
※画像は代表写真です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません