コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF
・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
サイズ
配管部:M8×1.25
配管
おねじ
真空取出口
縦方向
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シリーズ
記号
内径(mm)
材質(パッドゴム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02545851
PCDJM-23-S
じゃばら・固定式金具付
PCD(PCDJM)
23
パッド・リング:Φ23
シリコーンゴム
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546612
PCDM-20-S
平形・固定式金具付
PCD(PCDM)
20
パッド・リング:Φ20
シリコーンゴム
¥
9,590
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547558
PCDM-23-S
平形・固定式金具付
PCD(PCDM)
23
パッド・リング:Φ23
シリコーンゴム
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547899
PCDJM-23-N
じゃばら・固定式金具付
PCD(PCDJM)
23
パッド・リング:Φ23
NBR(二トリルゴム)
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548617
PCDM-20-N
平形・固定式金具付
PCD(PCDM)
20
パッド・リング:Φ20
NBR(二トリルゴム)
¥
9,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません