画像準備中

ドリル 超硬S LOHFD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)19.5 注文コード02547667 品番LOHFD19.5
参考基準価格(税別)¥175,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はドリル径など153種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)19.5 溝長(mm)150 全長(mm)205 シャンク径(Φmm)20 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする