コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
記号・タイプ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
記号
23
タイプ
じゃばら・固定式金具付
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
注文コード
02547899
品番
PCDJM-23-N
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
タイプ
じゃばら・固定式金具付
シリーズ
PCD(PCDJM)
記号
23
内径(mm)
パッド・リング:Φ23
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
サイズ
配管部:M8×1.25
配管
おねじ
真空取出口
縦方向
注意
※画像は代表写真です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません