曜日別特売
PCDM-20-N 真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF コンバム(旧:妙徳) 02548617

真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
内容量
1個
記号
20
タイプ
平形・固定式金具付
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
注文コード
02548617
品番
PCDM-20-N
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!

タイプ
平形・固定式金具付
シリーズ
PCD(PCDM)
記号
20
内径(mm)
パッド・リング:Φ20
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
サイズ
配管部:M8×1.25
配管
おねじ
真空取出口
縦方向
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする