住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・逃げ角
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
形状
正方形[S]
逃げ角(°)
0
注文コード
02548687
品番
SNMA190616 AC4115K
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
正方形[S]
切刃長さ(mm)
19.05
精度
M
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
19.05
被削材
K(鋳鉄)
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
なし
穴径(mm)
7.94
インサート厚さ(mm)
6.35
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
A