住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
VBMW160408 AC4115K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・逃げ角
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
菱形頂角[V]
逃げ角(°)
5
注文コード
02548836
品番
VBMW160408 AC4115K
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
菱形頂角[V]
切刃長さ(mm)
16.6
精度
M
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
9.525
被削材
K(鋳鉄)
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
なし
穴径(mm)
4.4
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5
チップ溝・穴記号
W