住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・ブレーカの有無
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
菱形頂角[D]
ブレーカの有無
両面
注文コード
02549080
品番
DNGG150402R-FY AC1135U
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
用途
小型旋盤用
形状
菱形頂角[D]
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
右[R]
内接円(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.2
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FY
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
両面
穴径(mm)
5.16
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G