住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
TPGT080202L-FY AC1135U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・ブレーカの有無
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
正三角形[T]
ブレーカの有無
片面
注文コード
02549177
品番
TPGT080202L-FY AC1135U
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
用途
小型旋盤用
形状
正三角形[T]
切刃長さ(mm)
8.2
勝手
左[L]
内接円(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FY
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
片面
穴径(mm)
2.4
インサート厚さ(mm)
2.38
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
チップ溝・穴記号
T