曜日別特売

ドリル 超硬S IS-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
ドリル径(Φmm)15
全長(mm)140
溝長(mm)80
内容量1本注文コード02552174品番IS-NVD 15.0
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ドリル径(Φmm)15溝長(mm)80全長(mm)140シャンク径(Φmm)16材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする