ドリル 超硬S ND-S-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)13
全長(mm)140
溝長(mm)70
内容量1本注文コード02552488品番ND-S-NVD 13.0
参考基準価格(税別)¥101,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ドリル径(Φmm)13溝長(mm)70全長(mm)140シャンク径(Φmm)14材質DIA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする