ニチアロイ(日本超硬)
ドリル 超硬S ND-S-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
6
7
8
9
全長(mm)
100
115
140
150
160
170
70
100
溝長(mm)
40
55
70
80
90
100
30
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02552594
品番
ND-S-NVD 8.0
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
DIA