RS-NVD M2.0XP0.4 ドリル 超硬S RS-NVD ニチアロイ(日本超硬) 02552883

ドリル 超硬S RS-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4
ドリル径(Φmm)1.8
全長(mm)55
溝長(mm)6
内容量1本注文コード02552883品番RS-NVD M2.0XP0.4
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)1.8溝長(mm)6全長(mm)55シャンク径(Φmm)4材質K10呼び寸法M2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする