S-NVD 8.02 ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬) 02556873

ドリル 超硬S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)8.02
8.02
7.8
7.9
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.03
8.04
8.05
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
全長(mm)100
溝長(mm)60
内容量1本注文コード02556873品番S-NVD 8.02
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)8.02溝長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)8材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする