ニチアロイ(日本超硬)
ドリル 超硬S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
9
8
9
10
ドリル径(Φmm)
9.5
9.5
9.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.1
9.2
9.3
9.4
7.8
7.9
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
全長(mm)
115
100
115
溝長(mm)
75
60
75
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02557153
品番
S-NVD 9.5
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
75
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
9
材質
K10