曜日別特売
02WNSB0430-TH ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02557388

ドリル 超硬S 02WNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)4.3
4.3
4.1
4.2
4.4
4.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.3
5.6
5.7
5.9
6.1
6.3
6.4
6.6
6.7
7.1
7.2
7.4
7.6
7.7
8.1
8.2
8.3
8.7
8.9
9.1
9.2
9.3
9.6
9.7
9.9
10.1
10.4
10.7
10.9
11.1
11.2
11.3
11.7
11.9
12.1
12.3
12.4
12.7
12.8
12.9
全長(mm)59
溝長(mm)23
内容量1本注文コード02557388品番02WNSB0430-TH
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ドリル径(Φmm)4.3溝長(mm)23全長(mm)59シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理THコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする