MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 02WNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ドリル径(Φmm)
7.2
7.2
7.2
7.1
7.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.3
5.6
5.7
5.9
6.1
6.3
6.4
6.6
6.7
7.6
7.7
8.1
8.2
8.3
8.7
8.9
9.1
9.2
9.3
9.6
9.7
9.9
10.1
10.4
10.7
10.9
11.1
11.2
11.3
11.7
11.9
12.1
12.3
12.4
12.7
12.8
12.9
全長(mm)
76
47
52
59
64
71
76
80
85
90
94
100
溝長(mm)
32
15
18
20
23
25
29
31
32
34
36
35
38
40
41
42
44
46
49
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02557555
品番
02WNSB0720-TH
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.2
溝長(mm)
32
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
THコート