- 付属品
- [標準]PVC製ホースΦ19(2m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)、ナット(1個)、Oリング(1個)
- 寸法(mm)
- 全長/800、首下/443、吸込口/Φ31
- 質量(kg)
- 約2
- 最大流量(L/min)
- 28
- 最大吐出量
- 最低エアー供給圧力0.45MPa(基準)時28L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa時30L/min
- 仕様
- ポリ缶・一斗缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。
- 定格
- 連続
- 最大揚程(m)
- 5.5
- 全揚程
- 最低エアー供給圧力0.45MPa(基準)時5.5m、最高エアー供給圧力0.5MPa時6.5m
- 空気消費量(NL/min)
- 160(基準)~230
- 使用可能粘度(cP)
- 100
- 吐出口径
- 20Aホース接続、20mm・PF
- 定格流量(L/min)/揚程(m)
- 22/2
- 材質(接液部)
- アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ポンプケーシング/PP、シャフト/ハステロイC、メタル/PTFE、O-リング/FKM
- 最大使用液温(℃)
- 60
- アズワン品番
- 1-664-92
- 供給圧力(MPa)
- エアー:0.45(基準)~0.5