- 付属品
- [標準]PVC製ホースΦ32(1.5m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)、Oリング(1個)
- 寸法(mm)
- 全長/1520、首下/1165、吸込口/Φ48
- 質量(kg)
- 約3
- 最大流量(L/min)
- 80
- 最大吐出量
- 最低エアー供給圧力0.45MPa時75L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時80L/min
- 仕様
- ドラム缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。
- 定格
- 連続
- 最大揚程(m)
- 13
- 全揚程
- 最低エアー供給圧力0.45MPa時11m、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時13m
- 空気消費量(NL/min)
- 160~180(基準)
- 使用可能粘度(cP)
- 100
- 吐出口径
- 32Aホース接続、32mm・PF
- 定格流量(L/min)/揚程(m)
- 67/2
- 材質(接液部)
- アウターパイプ・インナーパイプ・ハウジング・ストレーナー/PP、インペラー/PVDF、シャフト/ハステロイC、メタル/PTFE、O-リング/FPM
- 最大使用液温(℃)
- 60
- アズワン品番
- 1-664-38
- 供給圧力(MPa)
- エアー:0.45~0.5(基準)