ケミカルハンディーポンプ MHシリーズAMH-316M

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(接液部)
アウターパイプ・インナーパイプ・ハウジング・シャフト/SUS316、インペラー・メタル・O-リング/PTFE、吐出口/PP
注文コード
02557848
品番
AMH-316M
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は186,000円となります。
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

エアー消費量を約50%カットにしたことにより省エネ効果大幅アップ。高効率設計により移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により騒音効果約5%カット。互換性のある設計により従来品のポンプ部に付け替えが可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により安全性・作業性が向上。接液部材質にSUS316(アウターパイプ・インナーパイプ・ハウジング・シャフト)・PTFE(インペラー・メタル・O-リング)・PP(吐出口)を使用したポリ缶・一斗缶用ハンディポンプです。用途:電動タイプが使えない場所での薬液移送研究室等で使用する薬品のあけかえ化学薬品・薬品倉庫などの薬液の小分けや薬液槽のあけかえ補充金属工場や廃水処理などの薬品の移送用メッキ工場などの薬液の移送。

付属品
[標準]PVC製ホースΦ19(2m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)
寸法(mm)
全長/826、首下/500、吸込口/Φ27.2
質量(kg)
約2.9
最大流量(L/min)
35
最大吐出量
最低エアー供給圧力0.45MPa(基準)時35L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa時38L/min
仕様
ポリ缶・一斗缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。
定格
連続
最大揚程(m)
6.5
全揚程
最低エアー供給圧力0.45MPa(基準)時6.5m、最高エアー供給圧力0.5MPa時8m
空気消費量(NL/min)
160(基準)~230
使用可能粘度(cP)
100
吐出口径
20Aホース接続、20mm・PF
定格流量(L/min)/揚程(m)
28/2
材質(接液部)
アウターパイプ・インナーパイプ・ハウジング・シャフト/SUS316、インペラー・メタル・O-リング/PTFE、吐出口/PP
最大使用液温(℃)
60
アズワン品番
1-664-98
供給圧力(MPa)
エアー:0.45(基準)~0.5
注意
※ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。
※(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。
※エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする