曜日別特売
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099

MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099
MICRO-SC-4K デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ 02559099

デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02559099
品番
MICRO-SC-4K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。
・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。
・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。

仕様
【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm
高さ(mm)
支柱:約340
本体質量(kg)
約2.95(ケーブル類除く)
解像度
HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps
ステージ寸法(mm)
約380×260×25
対物レンズ(倍)
0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※こちらの商品にはパソコンは付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする