MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 08WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
9
10
11
12
13
ドリル径(Φmm)
11.1
11.1
11.1
11.2
8.1
8.2
8.6
8.7
9.1
9.2
9.6
9.7
10.1
10.6
11.7
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
全長(mm)
195
156
168
184
195
208
溝長(mm)
127
94
99
105
110
116
121
127
132
138
143
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02560048
品番
08WHNSB1110-TH
参考基準価格(税別)
¥56,550
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
127
全長(mm)
195
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
THコート