日栄インテック
耐熱100シリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
15.88
15.88
¥11,980
22.22
¥11,980
28.58
¥12,980
34
¥13,980
42.7
¥14,980
48.6
¥15,980
60.5
¥17,980
76.3
¥19,980
89.1
¥19,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02560350
品番
101100121920200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
15.88
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(Su)
13
材質
ステンレス
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。