日栄インテック
らく吊X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02560797
品番
101100123030150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化
用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114.3
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
100
併用可能製品
(VP)100A
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔および適合管種/サイズの遵守・締付時の共回り防止確認・確実なナット締付けの実施をお願いします。