日栄インテック
エンビレスシリーズ SU吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
76.3
15.88
¥2,898
22.22
¥2,998
28.58
¥3,298
34
¥3,500
42.7
¥3,798
48.6
¥3,998
60.5
¥4,498
76.3
¥7,398
89.1
¥8,298
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02561707
品番
101100121670800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
76.3
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(Su)
75
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。