曜日別特売

ドリル 超硬S 20WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)4.5
4.5
3.5
6.5
6.8
7.5
8.1
8.2
8.6
8.7
9.1
9.2
9.6
9.7
10.1
10.2
10.6
10.7
11.1
11.2
11.6
11.7
全長(mm)155
溝長(mm)104
内容量1本注文コード02562157品番20WHNSB0450-SD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)4.5溝長(mm)104全長(mm)155シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理SDコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする