曜日別特売

らく吊エースタン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02562608
品番
101100121951000
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
89.1
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
80
併用可能製品
(VP)80A
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔および適合管種/サイズの遵守・締付時の共回り防止確認・確実なナット締付けの実施をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする