MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 20WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
4
5
7
8
9
10
11
12
ドリル径(Φmm)
9.7
9.7
9.7
9.6
3.5
4.5
6.5
6.8
7.5
8.1
8.2
8.6
8.7
9.1
9.2
10.1
10.2
10.6
10.7
11.1
11.2
11.6
11.7
全長(mm)
286
129
155
203
215
228
251
263
274
286
298
315
327
338
溝長(mm)
231
81
104
150
162
173
196
208
219
231
243
254
266
277
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02562613
品番
20WHNSB0970-TH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,340
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.7
溝長(mm)
231
全長(mm)
286
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
THコート