曜日別特売
MAG-32 (32A) Un 吊りバンド 鋼管用 南電機 02563037

吊りバンド 鋼管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)42.7
内容量1袋(10個)注文コード02563037品番MAG-32 (32A) Un
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。

呼称
1・1/4
締付ボルト
W1/4×20
適合管外径(Φmm)
42.7
適合電線管
G36
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
適合吊りボルト
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする