SAG-25 (25A) SUS ステンレス 吊りバンド 南電機 02563369

ステンレス 吊りバンドSAG-25 (25A) SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管外径(Φmm)34
内容量1袋(10個)注文コード02563369品番SAG-25 (25A) SUS
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。

締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
34
適合電線管
G28
材質
ステンレス製(SUS304)
呼称
1(インチ)
適合吊りボルト
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする