MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 30WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
9
4
5
9
ドリル径(Φmm)
8.7
3.5
4.5
8.1
8.2
8.6
8.7
全長(mm)
353
164
200
336
353
溝長(mm)
298
116
149
281
298
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02563426
品番
30WHNSB0870-TH
参考基準価格(税別)
¥150,990
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
298
全長(mm)
353
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
THコート