センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 気象計器
センセカ(旧グライシンガー)の 気圧計
コンパクト真空/気圧計 G1114シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02563578
品番
G1114-QC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲の広い、分解能1hPaの気圧計です。、雰囲気気圧で風袋引き機能を使用できるため、相対圧の計測も可能です。
仕様
●サイズ:108×54×28mm●重量:140g●測定範囲:0〜14000hPa●分解能:1hPa●精度:±0.02%FS(25℃にて)●最大過負荷:20000hPa abs●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●QC6コネクタ 内径Φ4mm(t=1)チューブ用ワンタッチ継手●高分解能タイプはG1111シリーズ(67-6586-49〜67-6586-64)をご参照ください。
アズワン品番
67-6586-42
注意
●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む