コンパクト真空/気圧計 G1114シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02563596 品番G1114-MCM-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲の広い、分解能1hPaの気圧計です。、雰囲気気圧で風袋引き機能を使用できるため、相対圧の計測も可能です。

仕様●サイズ:108×54×28mm●重量:140g●測定範囲:0〜14000hPa●分解能:1hPa●精度:±0.02%FS(25℃にて)●最大過負荷:20000hPa abs●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●MCMコネクタ ミニワンタッチカプラ継手●ハードケース、内径Φ4mm(t=1)チューブ1m×1、ミニワンタッチカプラソケット付属●高分解能タイプはG1111シリーズ(67-6586-49〜67-6586-64)をご参照ください。 アズワン品番67-6586-48
注意
●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする