仕様●サイズ:108×54×28mm●重量:140g●測定範囲:0〜14000hPa●分解能:1hPa●精度:±0.02%FS(25℃にて)●最大過負荷:20000hPa abs●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●UTコネクタ 内径Φ4mm(t=1)および内径Φ6mm(t=1)チューブ兼用プラグ●ハードケース、内径Φ4mm(t=1)チューブ1m×1付属●高分解能タイプはG1111シリーズ(67-6586-49〜67-6586-64)をご参照ください。
アズワン品番67-6586-45