南電機
溶融亜鉛 吊りバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
¥5,398
適合管外径(Φmm)
42.7
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02563640
品番
ZAG-32A Zn
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
呼称
1・1/4
締付ボルト
W1/4×20
適合管外径(Φmm)
42.7
適合電線管
G36
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
適合吊りボルト
W3/8