曜日別特売

溶融亜鉛 吊りバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合管外径(Φmm)34
内容量1箱(10個)注文コード02563850品番ZAG-25A Zn
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。

呼称
1(インチ)
締付ボルト
W1/4×20
適合管外径(Φmm)
34
適合電線管
G28
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
適合吊りボルト
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする