南電機
吊りバンド 鋼管用
MAG-90 (90A) Un
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
101.6
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02563938
品番
MAG-90 (90A) Un
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
呼称
3・1/4(インチ)
締付ボルト
W5/16×25
適合管外径(Φmm)
101.6
適合電線管
G92
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
適合吊りボルト
W3/8