画像準備中

ドリル 超硬S EMSBS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.21 注文コード02564205 品番EMSBS0021-6-TH
参考基準価格(税別)¥44,840 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はドリル径など123種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.21 溝長(mm)1 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 首下長(mm)6 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする